| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0358655 Herst.-Nr.: MCN603 EAN/GTIN: 3250614311857 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA C-Charakteristik 3A 4 Module.Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 3 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 6 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 10 kA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Einbautiefe: | 70 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 4 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | true | Überspannungskategorie: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 77,44* | € 94,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 77,43* | € 96,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 79,91* | € 99,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 80,23* | € 100,01* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 90,31* | € 110,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|