Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1.000.299 Sicherungslasttrenn- schalter NH1 AC690V 250A 3p M-Platte M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0355245
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S229878
EAN/GTIN:
     4027597026691
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Die Produktpalette der MULTIBLOC 1.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 250 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-, 2, 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. MULTIBLOC Größe 1 sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 1, 250A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Er eignet sich für den Einsatz in Hausanschlusskästen, Zählerverteilern, Messwandlerschränken und Telekom-Sendestationen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Ausführung als Hauptschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
false
Position des Betätigungselements:
vorne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,65*
€ 110,68*
€ 5,46*
ab € 92,39*
€ 114,23*
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 118,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,22*
€ 118,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,2961*
€ 177,6761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,6761*
€ 211,43456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,0561*
€ 209,50676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,2461*
€ 202,59286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,5661*
€ 197,02366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,2961*
€ 177,66236
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
X1022968
ab € 14,39*
Zubehör
Mersen
E229291
ab € 8,58*
Zubehör
Mersen
D229290
ab € 6,62*
Zubehör
Mersen
V229880
ab € 8,49*
Zubehör
Mersen
1B155.000000
ab € 4,40*
Zubehör
Mersen
1B159.000000
ab € 4,42*
Zubehör
Mersen
1B171.000000
ab € 4,38*
Zubehör
Mersen
P223711
ab € 6,62*
Zubehör
Mersen
Q223712
ab € 6,91*
Zubehör
Mersen
G232513
ab € 7,86*
Zubehör
Mersen
J232515
ab € 8,85*
Zubehör
Mersen
K227962
ab € 9,41*
Zubehör
Mersen
R227899
ab € 10,60*
Zubehör
Mersen
E320371
ab € 58,82334*
Zubehör
Mersen
J320375
ab € 60,19334*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.