Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 3-p. 1.000.299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 3-p. 1.000.299
NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 3-p. 1.000.299
Artikel-Nr.:
     6012B-70358084
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S229878
EAN/GTIN:
     4027597026691
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
Sicherungshalter

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 3-p. 1.000.299

Die Produktpalette der MULTIBLOC 1.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 250 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-, 2, 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 109,93*
€ 5,46*
ab € 92,92*
€ 113,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,31*
€ 117,74*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,40*
€ 117,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,70*
€ 118,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
X1022968
ab € 14,47*
Zubehör
Mersen
E229291
ab € 8,34*
Zubehör
Mersen
D229290
ab € 6,62*
Zubehör
Mersen
V229880
ab € 12,715*
Zubehör
Mersen
1B155.000000
ab € 4,41*
Zubehör
Mersen
1B159.000000
ab € 4,41*
Zubehör
Mersen
1B171.000000
ab € 4,35*
Zubehör
Mersen
P223711
ab € 6,66*
Zubehör
Mersen
Q223712
ab € 6,87*
Zubehör
Mersen
G232513
ab € 7,83*
Zubehör
Mersen
J232515
ab € 8,88*
Zubehör
Mersen
K227962
ab € 9,43*
Zubehör
Mersen
R227899
ab € 10,62*
Zubehör
Mersen
A218247
ab € 4,32*
Zubehör
Mersen
E320371
ab € 58,63334*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.