Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 6477 NH-Sicherungsgehäuse 1xNH2 3polig Sammelschiene 630A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0350643
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000782
EAN/GTIN:
     4012591657828
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungsunterteil NH 2, 3-polig, nach IEC 60269 auf Sammelschiene. Ohne Zuleitungsklemmen. Mit PE- und N-Klemmen. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
214 mm
Bemessungsstrom:
400 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anbaumöglichkeit:
true
Mit transparentem Deckel:
true
Sicherung:
NH-Sicherung
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 500,54*
€ 573,23*
€ 5,95*
ab € 504,44*
€ 577,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 510,85*
€ 583,92*
Frei Haus
ab € 514,09*
€ 589,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 644,31*
€ 731,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,98*
€ 871,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,55*
€ 862,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,72*
€ 832,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,15*
€ 808,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,31*
€ 766,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,77*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,00*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,27*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,67*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591691648
ab € 7,08*
Zubehör
Hensel
26001625
ab € 18,44*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,44*
Zubehör
Hensel
20001089
ab € 118,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.