Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 11210 NORVO Stecker 32A 2P 24V 0h IP44 m.Trompetenverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Stecker 32A 2P 24V 0h IP44 11210
NORVO Stecker 32A 2P 24V 0h IP44 11210
Artikel-Nr.:
     986-0335133
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11210
EAN/GTIN:
     4015609006151
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a 12h
cee stecker
WALTHER Stecker 32A 2P 24V 0h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA-Material in violett mit Trompetenverschraubung PG16
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe:
lila/violett
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Phasenwender:
false
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,63*
€ 40,67*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,97*
€ 41,10*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 35,17*
€ 42,07*
1
€ 5,46*
ab € 35,33*
€ 46,64*
1
€ 3,90*
ab € 36,00*
€ 47,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 420,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.