Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Stecker 32A 2P 24V 0h IP44 11210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Stecker 32A 2P 24V 0h IP44 11210
NORVO Stecker 32A 2P 24V 0h IP44 11210
Artikel-Nr.:
     3517A-61156825
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11210
EAN/GTIN:
     4015609006151
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a 12h
cee stecker

NORVO Stecker 32A 2P 24V 0h IP44 11210

WALTHER Stecker 32A 2P 24V 0h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA-Material
in violett
mit Trompetenverschraubung PG16
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,53*
€ 40,77*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,84*
€ 41,19*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 35,37*
€ 42,09*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 35,17*
€ 46,72*
1
€ 3,90*
ab € 36,01*
€ 47,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.