Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 7439507 CEPro Anbaudose 32A 5P 500V 7h IP67 10 Steuerkontakte gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Anbaudose 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7439507
CEPro Anbaudose 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7439507
Artikel-Nr.:
     986-0332181
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7439507
EAN/GTIN:
     4015609250547
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER CEPro Anbaudose 32A 5P 500V 7h IP67 aus PA6-Material gerade für maximal 10 Steuerkontakte mit angeschraubtem Flansch eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung Flanschmaß 80x80mm Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Kennfarbe:
schwarz
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Flanschmaß vertikal:
80 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 151,63*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 124,19*
€ 152,22*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 125,10*
€ 153,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 126,59*
€ 155,21*
1
Frei Haus
ab € 128,43*
€ 157,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.