| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472462 Herst.-Nr.: 7439507 EAN/GTIN: 4015609250547 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz, Bemessungsspannung 480 ... 500V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 80mm, Bohrlochabstand vertikal 60mm, Flanschmaß horizontal 80mm, Bohrlochabstand horizontal 60mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 32a ip67, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, 5 pol., 500V, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 123,17* | € 151,88* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 123,89* | € 152,49* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 124,51* | € 153,52* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 126,72* | € 155,45* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,51* | € 157,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|