Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Anbaudose 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7439507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Anbaudose 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7439507
CEPro Anbaudose 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7439507
Artikel-Nr.:
     3517I-41158028
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7439507
EAN/GTIN:
     4015609250547
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEPro Anbaudose 32A 5P 500V 7h IP67 10Sk 7439507

WALTHER CEPro Anbaudose 32A 5P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
gerade
für maximal 10 Steuerkontakte
mit angeschraubtem Flansch
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Flanschmaß 80x80mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
480..500 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 151,88*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 123,89*
€ 152,49*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 124,51*
€ 153,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 126,72*
€ 155,45*
1
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 157,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.