Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 6423 150W 15V GZ6.35 Projektions-/Photolampe 40971360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Artikel-Nr.:
     986-0312918
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     40971360
EAN/GTIN:
     8711500409713
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
3350 K
Lampenleistung:
150 W
Sockel:
GZ6,35
Brennstellung:
beliebig
Wendelform:
Monoplane
Cool Beam:
true
Technologie:
Halogen
Reflektordurchmesser:
50 mm
Lichtstrom:
840 lm
Lichtstärke:
3850 cd
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 12,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 13,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,97*
€ 15,44*
5 Tage
36
1
€ 6,40*
ab € 11,03*
€ 15,52*
Lager 986
11
1
€ 6,50*
ab € 13,00*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,10*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 10,23*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,46*
Ähnlich
Philips
41058030
ab € 12,45*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 17,14*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 18,43*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,29*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,08*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 21,02*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,49*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,99*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.