Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BVP:090162 BD01-160-2-0,5 Schienenkasten 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     986-0301972
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:090162
EAN/GTIN:
     4019169736497
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse
BD01-160-2-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 160A
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
25 mm
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Farbe:
grau
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
false
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 197,68*
€ 238,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,35*
€ 238,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,09*
€ 244,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 232,04*
€ 276,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,38*
€ 276,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.