Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-160-2-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:090162
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:090162
EAN/GTIN:
     4019169736497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse
BD01-160-2-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 160A
Weitere Informationen:
Flexibel:
false
Höhe:
90 mm
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteilereinheit, Flexibler Schienenkasten, Einspeisekasten, Schienenkasten, Biegsamer Schienenkasten, Gerader Schienenkasten, Schienenverteilerkasten, Schienenkasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.