Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 209-191 Ex e/Ex i-Trennwand orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-191 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 209-191 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     986-0276689
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-191
EAN/GTIN:
     4017332241328
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennschalter
reihenklemme abschlussplatten wago
trennschalter
Trennwand Ex e/Ex i 3 mm dick 120 mm breit orange
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Farbe:
orange
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
false
Rastbar:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,5944*
€ 0,7904*
50
€ 5,46*
ab € 0,7282*
€ 0,9682*
25
Frei Haus
ab € 0,7426*
€ 1,0026*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,02*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,88*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.