Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung A595WW Wippe Serienschalter Serie A alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG A 595 WW Weiß
JUNG A 595 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0251487
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A595WW
EAN/GTIN:
     4011377031852
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe, alpinweiß für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U für Tast-Serienschalter Art.-Nr.: 505 TU für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U für Tast-Doppelwechselschalter Art.-Nr.: 509 TU für Doppel-Taster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U Material: Duroplast Maße (B x H): 55 x 55 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Farbe:
weiß
Verwendung:
Schalter/Taster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 4,99*
ab € 3,70*
€ 5,25*
2 Tage
125
€ 6,40*
ab € 3,74*
€ 5,31*
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,51*
3 Tage
42
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,54*
Lager 986
109
€ 6,50*
ab € 4,49*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.