Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3053058 Herst.-Nr.: A595WW EAN/GTIN: 4011377031852 |
| |
|
| | |
| Wippe, alpinweiß für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U Material: Duroplast Maße (B x H): 55 x 55 mm Farbe: weiß, Breite: 55 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: alpinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A595WW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, jung schalterabdeckung alpinweiss, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Aufsatz-Taste, Abdeckung für Dimmer, Aufsatz-Wippe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,70* | € 5,25* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,74* | € 5,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,89* | € 5,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,92* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|