Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 28913 Leistungstrennschalter INTERPACT INS160 4p 160A Festeinbau/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS160,4P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS160,4P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS160,4P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0247876
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     28913
EAN/GTIN:
     3303430289135
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Compact INS160 ist ein 4-poliger 160A nicht-automatischer Lasttrennschalter mit schwarzem Drehgriff.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
65 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5,5 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
true
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
true
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,32*
€ 146,59*
Frei Haus
ab € 130,49*
€ 151,96*
Frei Haus
ab € 134,24*
€ 156,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,29*
€ 158,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 156,99*
€ 182,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.