Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55297653 Herst.-Nr.: 28913 EAN/GTIN: 3303430289135 |
| |
|
| | |
| Lastrennschalter INS160 4p Interpact 28913 Compact INS160 ist ein 4-poliger 160A nicht-automatischer Lasttrennschalter mit schwarzem Drehgriff. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 126,64* | € 149,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,67* | € 154,33* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,33* | € 159,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,47* | € 160,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,05* | € 165,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|