Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE106D Kleinverteiler vector APV IP65 6PLE m.Rangierkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VE106D Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE106D Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     986-0242880
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE106D
EAN/GTIN:
     3250616452046
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 6PLE, mit Einführungstüllen.Installationskleinverteiler AP aus Kunststoff, nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Eingebaute PE/N-Klemmen Schnellsteckklemme, Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Breite:
164 mm
Tiefe:
113 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
Innentiefe:
113 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 28,18*
€ 37,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,19*
€ 38,44*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 29,75*
€ 39,16*
€ 5,00*
ab € 30,53*
€ 40,33*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 34,48*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
FZ411M
ab € 0,92*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,82*
Zubehör
Hager
KN14P
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,71*
Zubehör
Hager
VZ312
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.