Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg WK 100 KLS-10qmm Klemmstein 46051001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     986-0234437
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     46051001
EAN/GTIN:
     4013902354443
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme, Ui=400V / 690V, 5x10mm², für K15, K3-, K4-EK-Kästen
Abmessungen: 33 x 96 x 26,5mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebstemperatur:
40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm² | 10 mm²
Farbe:
grau
Polzahl:
5
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,70*
€ 5,46*
ab € 6,78*
€ 9,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 10,14*
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 10,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,917*
€ 11,387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,387*
€ 13,55053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,287*
€ 13,43153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,677*
€ 12,70563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,197*
€ 12,13443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,727*
€ 11,57513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,917*
€ 9,42123
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.