Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 106 FL M32 9 39 Flachkabel- Verschraubung PE steingrau 2013018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     986-0231071
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013018
EAN/GTIN:
     4012195515890
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
flachkabel
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PE
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP31
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7030
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
true
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
true
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,72*
14 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 4,02944*
€ 5,25944*
16 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 4,2921*
€ 5,5721*
15
€ 5,00*
ab € 4,424*
€ 5,694*
Lager 986
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 4,8313*
€ 6,1813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,1813*
€ 7,35575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8713*
€ 6,98685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4413*
€ 6,47515
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8313*
€ 5,74925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 92,7195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.