Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabelverschraubung f.Fl.Kabel 7-9 106 FL M32 9 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabelverschraubung f.Fl.Kabel 7-9 106 FL M32 9 39
Flachkabelverschraubung f.Fl.Kabel 7-9 106 FL M32 9 39
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95959102
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013018
EAN/GTIN:
     4012195515890
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
flachkabel

Flachkabelverschraubung f.Fl.Kabel 7-9 106 FL M32 9 39

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP31
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo flachkabel, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,95*
24 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 4,06944*
€ 5,26944*
Lager 3517
15
€ 5,46*
ab € 4,404*
€ 5,724*
25 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 4,4303*
€ 5,7303*
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 4,64*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,724*
€ 6,81156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,464*
€ 6,50216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,004*
€ 5,95476
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,404*
€ 5,24076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 85,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.