Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 8EM58-2 P2 8-14mm 179790 Kasten-Rohrklemme f.18-30mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0230114
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     179790
EAN/GTIN:
     8711893797930
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen. Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
true
Geeignet für Flanschstärke:
8.00 mm | 14.00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18.00 mm | 22.00 mm
Scharnier justierbar:
true
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 11,2007*
€ 12,5307*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 11,8026*
€ 13,2226*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 13,50*
50
Frei Haus
ab € 12,154*
€ 13,574*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 12,852*
€ 14,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,292*
€ 17,00748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,982*
€ 16,63858
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,512*
€ 16,07928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,202*
€ 15,71038
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,852*
€ 15,29388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 714,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.