Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn 253060 DLHFB28FE141X86X70 Dachleitungshalter FB2 L-Halter Rd8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-0223307
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253060
EAN/GTIN:
     4013364081628
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Dachleitungshalter mit zweifacher Leitungshalterung Typ FB2, zur Befestigung von Rundleitern mit fester Leitungsführung auf Flachdächern. Ausführung zweiteilig aus Leitungshalter mit Grundplatte aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei, mitaufgerastetem Stein aus frostbeständigem Beton. Stein und Unterteil getrennt recycelbar.
Weitere Informationen:
Länge des Trägers:
141 mm
Montageart:
sonstige
Anwendung:
Flachdach
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
10
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 1,55*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,09*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,15*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,15*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,91*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
253026
ab € 1,09*
Zubehör
Dehn
253027
ab € 1,2388*
Zubehör
Dehn
253023
ab € 0,72*
Zubehör
Dehn
253021
ab € 0,7188*
Zubehör
Dehn
253025
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.