Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA70602 Oberteil PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager BA70602 Elektrogehäusezubehör
Hager BA70602 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-0221067
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA70602
EAN/GTIN:
     4012740878715
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Für Kanalbreite:
60 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
false
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,21*
€ 3,36*
2
€ 18,00*
ab € 2,22*
€ 3,37*
2
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,41*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,47*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 2,53*
€ 3,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA70252
ab € 0,99*
Ähnlich
Hager
BA70252K
ab € 0,99*
Ähnlich
Hager
BA70402
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.