Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA70602 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA70602 Elektrogehäusezubehör
Hager BA70602 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420277
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA70602
EAN/GTIN:
     4012740878715
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA70252
ab € 0,99*
Ähnlich
Hager
BA70252K
ab € 0,99*
Ähnlich
Hager
BA70402
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.