Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 11856 Außeneck AE f.LFG 40x60 Alpinweiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0220372
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     11856
EAN/GTIN:
     4018475254145
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck als Haubenformteil zu Leitungsführungskanal, zur Leitungsverlegung um Mauervorsprünge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Höhe:
40 mm
Breite:
57 mm
Farbe:
reinweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Winkel:
90 °
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 10,78*
€ 15,50*
Lager 986
6
€ 6,50*
ab € 12,49*
€ 17,87*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 19,86*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,03*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,42*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.