Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6015007035 Leitungsführungskanal PVC LF 60x150mm lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0217364
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6015007035
EAN/GTIN:
     4012740875202
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x150mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7122 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
true
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
114
2
€ 6,50*
ab € 14,40*
€ 19,25*
5 Tage
228
2
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 19,99*
2
€ 5,46*
ab € 21,825*
€ 28,495*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 22,02*
€ 28,79*
2
Frei Haus
ab € 22,305*
€ 29,075*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,25*
€ 22,91
pro Meter
ab 4 Meter
€ 19,01*
€ 22,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,27*
€ 21,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,37*
€ 20,67
pro Meter
ab 40 Meter
€ 17,06*
€ 20,30
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,40*
€ 17,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55267035
ab € 18,00*
Zubehör
Hager
M55227035
ab € 21,06*
Zubehör
Tehalit
LF6015037035
ab € 21,13*
Zubehör
Tehalit
LF6015047035
ab € 19,58*
Zubehör
Tehalit
LF6015087035
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.