Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 1010 Leitungsführungskanal FB 60x130 m.DIN-Schiene Grau RAL7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GGK 1010 Leitungsführungskanal FB 60x130 m.DIN-Schiene Grau RAL7030
Artikel-Nr.:
     986-0217290
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     4018475010109
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung und einer DIN-Schiene für die Einbaumöglichkeit von Geräteeinbaudosen sowie rastbaren Trennwänden, pro 2 Meter Lieferlänge 4 frei verschiebbare Kabelhalteklammern inklusive. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
62 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6890 mm²
Farbe:
steingrau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
7030
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Schutzfolie:
false
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kabelhalteklammer:
true
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
true
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 1:
130 mm
Symmetrisch:
true
Bauform rechteckig:
true
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufende DIN-Schiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 20,68*
€ 24,61
pro Meter
ab 4 Meter
€ 20,41*
€ 24,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,73*
€ 23,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,84*
€ 22,42
pro Meter
ab 40 Meter
€ 18,56*
€ 22,09
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.