| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0216231 Herst.-Nr.: LF9027035 EAN/GTIN: 4012740858564 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu LF mit Oberteilbreite 90mm lichtgrau Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Länge: | 2000 mm | Breite: | 90 mm | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | PVC | Halogenfrei: | false | RAL-Nummer: | 7035 | Geeignet für Funktionserhalt: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 8,91* | € 12,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,99* | € 12,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,23* | € 13,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,19* | € 14,55* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 10,32* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,16* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|