| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30759879 Herst.-Nr.: LF9027035 EAN/GTIN: 4012740858564 |
| |
|
| | |
| Lf Ot 90 Ral7035 902 lgr Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu LF mit Oberteilbreite 90mm lichtgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Länge: | 2000 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,01* | € 12,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 9,02* | € 12,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,18* | € 13,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,22* | € 14,60* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,27* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,11* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|