Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6011007035 Leitungsführungskanal PVC LF 60x110mm lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF6011007035 Kabelrinne Grau
Hager LF6011007035 Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     986-0212522
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011007035
EAN/GTIN:
     4012740136402
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5460 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Mit Kabelhalteklammer:
true
Mit Kanalverbinder:
true
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 10,15*
2 Tage
62
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,16*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 7,465*
€ 10,445*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 8,455*
€ 11,835*
Lager 986
912
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 8,49*
€ 11,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,88*
€ 14,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,25*
€ 13,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,32*
€ 12,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Tehalit
LF6011067035
ab € 4,24*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057035
ab € 13,89*
Zubehör
Tehalit
LFF6011047035
ab € 17,23*
Zubehör
Hager
M55067035
ab € 12,38*
Zubehör
Tehalit
LF6011087035
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.