Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25945885 Herst.-Nr.: LF6011007035 EAN/GTIN: 4012740136402 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal B110xH60mm LF 601100 lgr Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 110 mm | Länge: | 2000 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 5460 mm² | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 7,24* | € 10,21* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 7,26* | € 10,24* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 7,475* | € 10,555* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 7,77* | € 10,97* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 8,14* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 21,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|