Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 145022 Werkstatt-Handtuchrolle Abriss 500 a 36cm blau 3 lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 145022 Papiertuch 500 Blätter 190 m Papier Blau
Cimco 145022 Papiertuch 500 Blätter 190 m Papier Blau
Artikel-Nr.:
     986-0205428
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     145022
EAN/GTIN:
     4021103450222
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Werkstatt-Handtuchrolle, blau, 3-lagig, einzelverpackt, hochvolumig und sehr aufnahmefähig, nassfest, saugstark, fusselarm Abriss 500 à 36cm. Maße 190 mx36cm
Weitere Informationen:
Länge:
190000 mm
Breite:
360 mm
Farbe:
blau
Mit Scheuerfläche:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 23,03*
€ 31,25*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 31,56*
1
€ 5,46*
ab € 23,94*
€ 32,40*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 26,58*
€ 35,77*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 34,29*
€ 45,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,29* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.