Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 145022 Papiertuch 500 Blätter 190 m Papier Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 145022 Papiertuch 500 Blätter 190 m Papier Blau
Cimco 145022 Papiertuch 500 Blätter 190 m Papier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85309845
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     145022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
190 m
Breite
360 mm
Merkmale
Blätteranzahl
500 Blätter
Material
Papier
Produktfarbe
Blau
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.