| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0200672 Herst.-Nr.: 42031437 EAN/GTIN: 4048652002481 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler NZR3010 in 100/5A Klasse 1 ungeeicht, Stromwandler für Niederspannungsanlagen, für Primärströme bis 100 A, für Sekundärstrom von 5 A, Prüfspannung 720 V, Frequenz von 50 bis 60 Hz, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -25 bis +55 °C, Schutzklasse IP 50, Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen, Bürde 2,5 VA, Göße Schiene 10 x 30 mm , Rundleiter Ø 28 mm , Abmessungen (B x H x T) 60 x 80 x 30 mm. Nicht für Abrechnungszwecke zugelassen! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 100 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 2,5 VA | Mit Berührungsschutz: | true | Öffnungsdurchmesser: | 28 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Schnappbefestigung: | true | mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,63* | € 29,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,49* | € 34,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,52* | € 36,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,39* | € 38,14* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 41,74* | € 53,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|