| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2958994 Herst.-Nr.: NZR3010-100/5A(2,5VA)-UNGEE EAN/GTIN: 4048652002481 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler NZR3010 in 100/5A Klasse 1 ungeeicht, Stromwandler für Niederspannungsanlagen, für Primärströme bis 100 A, für Sekundärstrom von 5 A, Prüfspannung 720 V, Frequenz von 50 bis 60 Hz, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -25 bis +55 °C, Schutzklasse IP 50, Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen, Bürde 2,5 VA, Göße Schiene 10 x 30 mm, Rundleiter Ø 28 mm, Abmessungen (B x H x T) 60 x 80 x 30 mm. Nicht für Abrechnungszwecke zugelassen! Ausführung: Aufsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 28 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 100 A, Schnappbefestigung: true, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 2,5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 30 mm, Öffnungsbreite: 30 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss, 100/5 A, 2,5 VA Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | NZR3010-100/5A(2,5VA)-UNGEE | Ident Code: | 42031437 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,73* | € 29,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,62* | € 35,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 26,63* | € 35,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,40* | € 36,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,31* | € 38,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|