| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56675680 Herst.-Nr.: 42031437 EAN/GTIN: 4048652002481 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler K.1 ungeeicht 100/5A 42031437 Aufsteckstromwandler NZR3010 in 100/5A Klasse 1 ungeeicht, Stromwandler für Niederspannungsanlagen, für Primärströme bis 100 A, für Sekundärstrom von 5 A, Prüfspannung 720 V, Frequenz von 50 bis 60 Hz, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -25 bis +55 °C, Schutzklasse IP 50, Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen, Bürde 2,5 VA, Göße Schiene 10 x 30 mm , Rundleiter Ø 28 mm , Abmessungen (B x H x T) 60 x 80 x 30 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 100 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 2,5 VA | Genauigkeitsklasse: | 1 | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | ja | Höhe der Öffnung: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler nzr, aufsteckstromwandler, stromtransformator 100a, Strommesstransformator, Wandler, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Messtransformator, Messtrafo, Messstromtransformator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,73* | € 29,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,62* | € 35,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,63* | € 35,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,40* | € 36,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,31* | € 38,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|