Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0191675 Herst.-Nr.: 1308895020-I EAN/GTIN: 4250184105145 |
| |
|
| | |
| Montagehalter für den montagefreundlichen und platzsparenden Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanälen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden.Tragschienenbefestigung, waagerecht 50 mm, kompatibel mit: GGK BR und BRA, doppelter Brüstungskanal GGK BR, Heidemann Brüstungskanal, Gewiss Nowaplast Baureihe NP und vergleichbaren Herstellern, Varianten: 50 mm weiß, 50 mm weiß mit Trennschale, 52 mm schwarz, 52 mm schwarz mit Trennschale, 55 mm schwarz, 55 mm schwarz mit Trennschale Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Montagehalter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,886* | € 2,626* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,93* | € 2,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,80* | € 2,75* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 2,84* | | | | Lager 986 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 2,72* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|