Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0086782 Herst.-Nr.: 1308895020-I EAN/GTIN: 4250184105145 |
| |
|
| | |
| Montagehalter Der Montagehalter fur den montagefreundlichen und platzsparenden Einbau der Anschlussdosen in Brustungskanale zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden. Drei verschiedene Befestigungsmoglichkeiten: a?? N-Nut-Befestigung, waage- und senkrecht passend zu Kanalen von Tehalit und Ackermann a?? Hutschienen-Befestigung, (Breite 35 mm) 52 mm (Bauhohe) passend zu Kanalen, Rehau (Serie Signo) a?? Hutschienen-Befestigung, (Breite 35 mm) 50 und 55 mm (Bauhohe) passend zu Kanalen von GGK, Licatec, Tago, Thorsmann Serie Inka mit Adapter TTI-N70 bzw. N215 Zur Trennung gegenuber netzspannungsfuhrenden Teilen sind die Halter auch mit einsteckbarer Trennschale lieferbar. Die Halter sind fur Kabelkanale mit verschiedenen Innenhohen verfugbar. Andere Ausfuhrungen auf Anfrage lieferbar. Montagehalter fur Anschlussdosen Hutschienenbefestigung Einbau waagerecht Ausfuhrung: Hutschiene, 50 mm, ohne Trennschale |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,896* | € 2,626* | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,81* | € 2,77* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,05* | € 2,82* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,159* | € 2,929* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,95* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|