Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-191675 Herst.-Nr.: 1308895020-I EAN/GTIN: 4250184105145 |
| |
|
| | |
| Montagehalter + Zubehör Anschlusseinheiten Montagehalter für den montagefreundlichen und Platz sparenden Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanälen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden. Zur Trennung gegenüber netzspannungsführenden Teilen sind die Halter auch mit einsteckbarer Trennschale lieferbar. T-Nut-Befestigung, waagerecht/ senkrecht passend zu Kanälen von Tehalit, OBO/Bettermann, ASYCO und Alusor Varianten: 50 mm weiß, 50 mm weiß mit Trennschale, 55 mm schwarz, 55 mm schwarz mit Trennschale Tragschienenbefestigung waagerecht Bauhöhe 52 mm passend zu Kanälen von Niedax, Nowaplast, Rehau (Serie Signo) Bauhöhe 50 und 55 mm passend zu Kanälen von Licatec, PROTEC, GGK, Thorsmann Serie Inka mit Adapter TTI-N70 bzw. N215 Varianten: 50 mm weiß, 50 mm weiß mit Trennschale, 52 mm schwarz, 52 mm schwarz mit Trennschale, 55 mm schwarz, 55 mm schwarz mit Trennschale |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,896* | € 2,626* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,81* | € 2,77* | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,05* | € 2,82* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,159* | € 2,929* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,95* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|