| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0181575 Herst.-Nr.: 0151.0112 EAN/GTIN: 4012799511120 |
| |
|
| | |
| Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLA 25, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Aluminium, Farbe: Alu eloxiert, Gewicht: 1,38 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,55 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Freier Querschnitt: 414 cm2, Breite: 302 mm, Höhe: 280 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 335 mm, Höhe mit Verpackung: 335 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 230,09* | € 275,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 232,22* | € 276,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,24* | € 279,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,72* | € 282,18* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 296,25* | € 347,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|