UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 140x140 mm Alu silber mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm 4 Schraublöcher inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
Stärke 1,5 mm · Schlitze 30x5 mm · Steghöhe 15 mm · Auschnittlänge: 20 mm · Ausschnittbreite: 15 mm · AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
LM-Stegblech 0150 Länge 800 mm Breite 150 mm Aluminium Stärke 1,7 mm Breite 150 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,7 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 18 m · Steghöhe 11,3 ...
Wetterschutzgitter MGR 160 aluWetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. Mit abgewinkelten Lamellen und Vogelschutzgitter...
Badezimmerlüftung 9020 L Länge 465 mm Breite 105 mm Aluminium mit Gegenrahmen für Türeinbau · mit Schraublöchern · Luftdurchlass: 100 cm² · Türstärke: 34 - 60 mm · Türausschnitt: 433 x 80 mm · Läng...
Badezimmerlüftung 9083 L Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm · We...