Metall-Schutzgitter für ERM18Ex SGM 18 ExSchutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Montage an Saug- und Druckseite möglich. SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013,...
Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 50Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Schutzgitter gemäß DIN E...
Außengitter DN150, weiß SG 150/1Außengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör...
Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 22Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Schutzgitter gemäß DIN E...
Wetterschutzgitter MGR 160 aluWetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. Mit abgewinkelten Lamellen und Vogelschutzgitter...
Innengitter ESG 10/2Innengitter zur Be- und Entlüftung. Mit Luftfilter. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Abdeckung zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehö...
Metall-Schutzgitter für ERM22Ex SGM 22 ExSchutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Montage an Saug- und Druckseite möglich. SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013,...
Metall-Schutzgitter für ERM25Ex SGM 25 ExSchutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Montage an Saug- und Druckseite möglich. SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013,...
Schutzgitter Metall DN 200 SGR 20Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 20, Luf...
Schutzgitter Metall DN 250 SGR 25Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 25, Luf...
Schutzgitter Metall DN 100 SGR 10Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 10, Luf...