Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ECA 120 Kleinraumventilator Innengitter Standard DN120 0084.0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0180115
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0006
EAN/GTIN:
     4012799840060
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Standardausführung: Drehzahlsteuerbar. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. Hohes Fördervolumen trotz kompakter Baugröße. Kombiniert großes Fördervolumen mit Druckstärke. Thermischer Überlastungsschutz. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Mit VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 120 24 V. Mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Kondenswasser bei Deckeneinbau. Drehzahlsteuerung optional für ECA-Ventilatoren in Standardausführung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise: Einfache, schnelle Demontage der Abdeckung. Schnelles Befestigen des Ventilators im Rohr durch 2 Klemmfedern. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise: ECA 120-Geräte mit der Schutzart IP 45 sind im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.Artikel: ECA 120, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 170 m3/h, Drehzahl: 2600 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 19 W, IMax: 0,14 A, Schutzart: IP 45, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,9 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,05 kg, Nennweite: 120 mm, Breite: 171 mm, Höhe: 171 mm, Tiefe: 114 mm, Breite mit Verpackung: 180 mm, Höhe mit Verpackung: 180 mm, Tiefe mit Verpackung: 140 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 42 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Standard
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
Entlüftung
Nennweite:
120 mm
Fördervolumen:
170 m³/h
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 103,85*
€ 125,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,30*
€ 126,34*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 105,11*
€ 126,47*
3 Tage
17
€ 5,80*
ab € 114,08*
€ 137,46*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 155,87*
€ 185,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 103,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 52,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 72,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 104,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,25*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,11*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0104
ab € 83,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1031
ab € 22,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.