Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios ZNI Nachlauf-Intervallschalter m.variabler Nachlaufzeit 00343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS Nachlauf-Intervallschalter ZNI
HELIOS Nachlauf-Intervallschalter ZNI
Artikel-Nr.:
     986-0180052
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00343
EAN/GTIN:
     4010184003434
Suchbegriffe:
Intervallschalter
Nachlaufschalter
Zeitrelais
helios nachlaufschalter
Automatische Lüftung in einstellbaren Zeitintervallen (4, 8, 12 oder 24 Std.), wenn innerhalb der Zeitphase kein manuelles Einschalten erfolgte. Bei manueller Betätigung (Erregung z.B. über Lichtschalter) erfolgt ein Nachlauf zwischen 0 und 21 Minuten, stufenlos eingestellbar. Zum Einbau in UP-Dose hinter dem Schalter. 230 V, I min. 0,05 A, I max 0,8 A (ind.).
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Bemessungsstrom:
0,8 A
Nennspannung:
230 V
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Zeiteinstellung:
0 min | 21 min
Weitere Suchbegriffe: intervallschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,24*
€ 68,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,77*
€ 69,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,44*
€ 70,24*
€ 5,46*
ab € 55,44*
€ 71,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,93*
€ 83,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.