| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891J73 Herst.-Nr.: 00343 EAN/GTIN: 4010184003434 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 0s-21m rückfVerz takt var Funktion rückfallverzögert ZNI Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Breite: | 17 mm mm | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: | ja | Höhe: | 37 mm mm | Tiefe: | 13 mm mm | Zeitbereich: | 0 - 1260 s s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: intervallschalter, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,10* | € 68,76* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,63* | € 69,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,30* | € 70,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,31* | € 71,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,20* | € 72,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|