| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180051 Herst.-Nr.: 0093.0923 EAN/GTIN: 4012799939238 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Zweitraumanschluss-Set ER-ZR und für Innengitter AZE 100 und ESG 10/2.Artikel: ZRF, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,02 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 125 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 10 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 180 mm, Tiefe mit Verpackung: 45 mm Weitere Informationen: | | Filterklasse: | G2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,04* | € 21,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,42* | € 21,50* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,53* | € 21,65* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 17,72* | € 22,86* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 22,57* | € 30,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,57* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|