Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0165792 Herst.-Nr.: 347.170 EAN/GTIN: 4016514003358 |
| |
|
| | |
| Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 400V~ 5 m H07RN-F 5G 2,5 mm² schwarz CEE 16A/ 400V CEE 16A/ 400V, zentral IP44 unverpackt Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Leiter-Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Mantel-Material: | sonstige | Mantel-Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 5 | Steckverbindersystem systemgebunden: | false | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Anschluss 2: | CEE-Kupplung | Ölbeständig nach EN 60811-404: | true | Spiralleitung: | false | Mit Schnurschalter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,43* | € 41,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,54* | € 41,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,52* | € 50,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,01* | € 50,75* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 53,90* | € 67,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|