Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40079818 Herst.-Nr.: 347.170 EAN/GTIN: 4016514003358 |
| |
|
| | |
| Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 400V~ 5 m H07RN-F 5G 2,5 mm² schwarz CEE 16A/ 400V CEE 16A/ 400V zentral IP44 unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 5m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 347.170, Netzanschlussleitung, Verlängerungskabel, CEE, Verlängerungsleitung, 0920222, 920222 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,76* | € 42,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,07* | € 45,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,48* | € 50,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 40,15* | € 51,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,41* | € 51,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|