Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 16A/400V,5m,sw 347.170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 16A/400V,5m,sw 347.170
CEE-Verlängerung 16A/400V,5m,sw 347.170
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95475777
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     347.170
EAN/GTIN:
     4016514003358
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Kaltgeräte-Verlängerung

CEE-Verlängerung 16A/400V,5m,sw 347.170

Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 400V~ 5 m H07RN-F 5G 2,5 mm² schwarz CEE 16A/ 400V CEE 16A/ 400V, zentral IP44 unverpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,43*
€ 41,51*
4 Tage
11
€ 6,95*
ab € 31,54*
€ 41,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,52*
€ 50,43*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,01*
€ 50,75*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 40,00*
€ 50,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.